Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B 25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Form B 25mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796242649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242649
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; 25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
25mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
25 mm
d1:
25 mm
d2:
44 mm
s:
4 mm
für Schrauben:
M24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/000/ 25,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,67*
€ 22,56*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,65*
€ 22,68*
€ 3,90*
ab € 18,80*
€ 25,60*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.