| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68972038 Herst.-Nr.: 1037081 EAN/GTIN: 4047084269196 |
| |
|
| | |
| Motor-Feedback-System rotativ SRM50-HGV0-K21 Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SRS/SRM50, SRM50-HGV0-K21, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Ausführung: Absolut-Multiturn, Bauart: Einbau, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024, Sicherheitsgerichtetes System: nein, Mechanische Ausführung: Konuswelle, Resolverabstützung, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, radial, 0,2 m, Technologie: Optisch, Betriebstemperaturbereich: 30 °C . Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Programmierbar: | ja | Schutzart (IP): | IP40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 573,97* | € 649,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,34* | € 649,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 579,14* | € 654,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|