Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Feedback-System rotativ SRM50-HGV0-K21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68972038
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1037081
EAN/GTIN:
     4047084269196
Suchbegriffe:
Motorfeedback
motorfeedback sick

Motor-Feedback-System rotativ SRM50-HGV0-K21

Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SRS/SRM50, SRM50-HGV0-K21, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Ausführung: Absolut-Multiturn, Bauart: Einbau, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024, Sicherheitsgerichtetes System: nein, Mechanische Ausführung: Konuswelle, Resolverabstützung, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, radial, 0,2 m, Technologie: Optisch, Betriebstemperaturbereich: 30 °C .
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 573,97*
€ 649,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,34*
€ 649,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 579,14*
€ 654,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,46*
€ 778,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,41*
€ 750,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,21*
€ 735,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,31*
€ 719,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,14*
€ 689,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.