| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68972290 Herst.-Nr.: 1069572 EAN/GTIN: 4047084387234 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter berührungslos STR1-SAMM03P5 Berührungslose Sicherheitsschalter, STR1, STR1-SAMM03P5, Hinweis: Besteht aus Sensor (1073226) und Betätiger (1073222), Bauform des Betätigers: Mini, Codierung: Universell codiert, Gesicherter Einschaltabstand Sao: 14 mm, Anschlussart Detail: Leitung, 5-adrig, Leitungslänge: 3 m, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose), Hilfskontakt (AUX): 1 (Schaltverhalten antivalent zu OSSDs) Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,04* | € 118,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 109,62* | € 118,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,52* | € 131,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,86* | € 136,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|