Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor UM18-21812C211


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-68973316
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6066182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor

Ultraschallsensor UM18-21812C211

Ultraschallsensoren, UM18, UM18-21812C211, Betriebsreichweite, Grenzreichweite: 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm, Ansprechzeit: 80 ms, Digitalausgang: 1 x Gegentakt: PNP/NPN, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link V1.1, Sendeaustritt: Gerade, Gewicht: 25 g, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
52,7 mm
Messbereich Länge:
120 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Versorgungsspannung:
10 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 363,96*
€ 427,31*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,84*
€ 427,85*
Frei Haus
ab € 366,91*
€ 431,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,31*
€ 508,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,22*
€ 447,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.