| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69001782 Herst.-Nr.: 768116 EAN/GTIN: 8424450295939 |
| |
|
| | |
| Ethernet Switch L2 24xGbE+2xSFP SWUMP100024 Ethernet Switch L2 mit 24x Gb Ethernet Steckplätzen (PoE+, 370W) und 2 x SFP Steckplätzen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Gbps Weitere Informationen: | | Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 24 | Power over Ethernet (PoE): | IEEE802_3af / IEEE802_3at | Max. PoE-Leistung: | 370 W | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Layer 2: | ja | Managebar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 436,84* | € 496,09* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 438,98* | € 496,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 442,67* | € 501,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|