Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelstecker cr 50Ohm TA, G8 (RD-316/U) 100024600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-69061218
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024600
EAN/GTIN:
     4018359119645
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder

SMA-Kabelstecker cr 50Ohm TA, G8 (RD-316/U) 100024600

Anmerkungen: löt/crimp Montage: C0114 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=17, b=7 Crimpeinsatz: N01003A0014 Kabelgruppe
Kabel: G8 (RD-316) Oberfläche: Telealloy G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
SMA
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Löt/Crimp
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,55*
€ 2,37*
1
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,43*
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,65*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.