Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Stecker 50 Ω, RD-316, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100024600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA Stecker 50 Ω, RD-316, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100024600
SMA Stecker 50 Ω, RD-316, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100024600
Artikel-Nr.:
     4502-80F1553
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024600
EAN/GTIN:
     4018359119645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Koaxialsteckverbinder, J01150A0028, Telegärtner SMA-Kabelstecker Crimp G8 (RD-316) löt/crimp Dieses Produkt ist ein sehr beliebter Koaxialstecker mit Gewindekupplung. Er kann bis zu Frequenzen von über 18 GHz verwendet werden (je nach Typ). Zu den SMA-Anwendungen gehören c ommunikations-, Satelliten- und Testgeräte. Technische Daten * Ausführung: Stecker * Steckverbindertyp: SMA * Kabeltyp: RD 316 * Anschlussart: Löt/Crimp * Winkelstecker: Nein * Isolierter Einbau: Nein * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RD-316
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,42*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,43*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 2,55*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,61*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.