Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse V4 Ethernet TCP/IP IE-BH-V04P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplungsgehäuse V4 Ethernet TCP/IP IE-BH-V04P
Kupplungsgehäuse V4 Ethernet TCP/IP IE-BH-V04P
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-69067097
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963520000
EAN/GTIN:
     4032248645619
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Leergehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse

Kupplungsgehäuse V4 Ethernet TCP/IP IE-BH-V04P

Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
28,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 4,841*
€ 6,311*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,32*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 6,46*
10
Frei Haus
ab € 4,988*
€ 6,508*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,97*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,311*
€ 7,51009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,101*
€ 7,26019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,681*
€ 6,76039
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,841*
€ 5,76079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1069010000
ab € 118,91*
Zubehör
Weidmüller
1963830000
ab € 8,44*
Zubehör
Weidmüller
1964430000
ab € 11,52*
Zubehör
Weidmüller
1962870000
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.