Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse IP67 Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106 IE-BH-V04P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2482386
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963520000
EAN/GTIN:
     4032248645619
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Leergehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet. Farbe: sonstige, Breite: 27 mm, Höhe: 38 mm, Tiefe: 28,7 mm, RAL-Nummer: 0, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-BH-V04P
Ident Code:
1963520000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,861*
€ 6,311*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 6,32*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 6,44*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 6,45*
10
Frei Haus
ab € 5,008*
€ 6,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1069010000
ab € 119,33*
Zubehör
Weidmüller
1963830000
ab € 8,45*
Zubehör
Weidmüller
1964430000
ab € 11,56*
Zubehör
Weidmüller
1962870000
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.