Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Set m.Crimpanschluss Bajonett Metall V01 IE-PS-V01M-RJ45-TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Set m.Crimpanschluss Bajonett Metall V01 IE-PS-V01M-RJ45-TH
RJ45 Set m.Crimpanschluss Bajonett Metall V01 IE-PS-V01M-RJ45-TH
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-69067178
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963140000
EAN/GTIN:
     4032248651641
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset

RJ45 Set m.Crimpanschluss Bajonett Metall V01 IE-PS-V01M-RJ45-TH

RJ45-Steckverbinder konfektionierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,48*
€ 31,27*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 31,87*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 27,03*
€ 31,92*
10
Frei Haus
ab € 27,308*
€ 32,158*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,54*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 318,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1965690000
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.