Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker RJ45 Variante 1 Cat.6 IE-PS-V01M-RJ45-TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2482349
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963140000
EAN/GTIN:
     4032248651641
Suchbegriffe:
LWL Adapter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder konfektionierbar Ausführung: Stecker (Plug), Anschlussart: Crimp, Kategorie: 6A (IEC), geeignet für Rundkabel: true, geeignet für Flachkabel: false, geeignet für Massivleiter: true, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: true, Spezialwerkzeug notwendig: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-PS-V01M-RJ45-TH
Ident Code:
1963140000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 27,48*
€ 31,78*
10
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 31,80*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,91*
€ 31,85*
10
Frei Haus
ab € 27,188*
€ 32,048*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,55*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 323,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1965690000
ab € 3,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.