Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69096328 Herst.-Nr.: DN-91325-1 EAN/GTIN: 4016032269007 |
| |
|
| | |
| Patchpanel ISDN Kat.3 ungeschirmt DN-91325-1 CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, 25-Port RJ45, 8P4C, LSA, 1HE, Rack Mount, grau, 482x44x109 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 25 | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 25 | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | nein | Kategorie: | 3 | Anschlussart: | LSA | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 22,15* | € 28,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,92* | € 28,59* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,10* | € 28,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 22,80* | € 29,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 23,08* | € 29,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|