Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchpanel 1HE 25-Port Cat3 ungeschirmt ISDN grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchpanel 1HE 25-Port Cat3 ungeschirmt ISDN grau
DIGITUS Patchpanel 1HE 25-Port Cat3 ungeschirmt ISDN grau
Artikel-Nr.:
     832-81230
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91325-1
EAN/GTIN:
     4016032269007
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
digitus isdn patchpanel
isdn patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
1.200 kg
height:
0.055 m
width:
0.520 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel 25 port
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,93*
€ 26,67*
€ 5,46*
ab € 20,32*
€ 26,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 23,01*
€ 30,22*
€ 3,90*
ab € 23,07*
€ 30,22*
€ 4,50*
ab € 23,61*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.