Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Spleißbox 24xSC OM3 DN-96322/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Spleißbox 24xSC OM3 DN-96322/3
LWL-Spleißbox 24xSC OM3 DN-96322/3
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517A-69096346
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96322/3
EAN/GTIN:
     4016032278382
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox

LWL-Spleißbox 24xSC OM3 DN-96322/3

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x SC DX, OM3 inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x SC DX, OM3,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
ST
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 152,22*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,74*
€ 152,72*
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 158,36*
€ 6,78*
ab € 239,48*
€ 245,20*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,13*
€ 288,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.