Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69096346 Herst.-Nr.: DN-96322/3 EAN/GTIN: 4016032278382 |
| |
|
| | |
| LWL-Spleißbox 24xSC OM3 DN-96322/3 LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x SC DX, OM3 inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x SC DX, OM3,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM2 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | ST | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,89* | € 182,20* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,79* | € 182,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,59* | € 188,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,37* | € 230,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 240,02* | € 279,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|