Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube M6x40 E120 mit Funktionserhalt BSZSU06040ZL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-69154170
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     402605
EAN/GTIN:
     0782856977902
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Betonschraube

Betonschraube M6x40 E120 mit Funktionserhalt BSZSU06040ZL

Schraube zur Verankerung in Beton. Atlantis, 6 mm Bohrer-Durchmesser, 40 mm Schraube.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Sechskant mit gepresstem Ring
Schraubsystem:
Außensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,58*
€ 87,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,49*
€ 87,79*
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 90,25*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,18*
€ 91,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,56*
€ 94,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,68*
€ 104,3392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,12*
€ 102,4828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,76*
€ 98,4844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,72*
€ 94,8668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,58*
€ 82,8002
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.