Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Geräte-Verbind.dose f.Hohlwand 9266-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     3517A-69351964
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9266-22
EAN/GTIN:
     4013456548725
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Rohr-Geräte-Verbind.dose f.Hohlwand 9266-22

Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®, luftdicht, Tiefe 62 mm (9266-22). Luftdichte Geräte-Verbindungsdose mit ECON®-Technik speziell für die Installation mit Elektroinstallationsrohr. Die Dose ist VDE-zertifiziert und eignet sich für eine energieeffiziente Elektro-Installation gemäß EnEV. 4 Einführungen sind optimal für eine durchgängige Rohrinstallation z.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
62 mm
Innentiefe:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,718*
€ 2,308*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0306*
€ 2,3606*
5 Tage
115
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,56*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,64*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,82088*
€ 2,80088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.