Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 32 LT BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10061799 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M32x1,5 Polyamid (PA)
10061799 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M32x1,5 Polyamid (PA)
10061799 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M32x1,5 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517A-69369217
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061799
EAN/GTIN:
     4007686028355
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kunststoff kabelverschraubung...
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 32 LT BK

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,3959*
€ 1,9359*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 1,3964*
€ 1,9364*
25
€ 3,90*
ab € 1,4384*
€ 1,9884*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,5114*
€ 2,0914*
25
€ 4,00*
ab € 1,8688*
€ 2,6252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9364*
€ 2,30432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7964*
€ 2,13772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7364*
€ 2,06632
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3964*
€ 1,66172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10105708
ab € 28,83*
Zubehör
Wiska
10064014
ab € 0,27*
Zubehör
Wiska
10063934
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.