Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061799 Kabelverschraubung M32 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W26688
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061799
EAN/GTIN:
     4007685617994
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kunststoff kabelverschraubung...
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32

Features:
Industrieverpackung mit 25 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10061799
Typ:
ESKV 32 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV 32 LT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,3959*
€ 1,9459*
25
€ 5,46*
ab € 1,3964*
€ 1,9564*
25
€ 3,90*
ab € 1,4384*
€ 1,9984*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,5114*
€ 2,1014*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 1,8788*
€ 2,6252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6252*
€ 3,12399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4252*
€ 2,88599
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,3964*
€ 2,85172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2864*
€ 2,72082
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2576*
€ 2,68654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2388*
€ 2,66417
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8788*
€ 2,23577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064014
ab € 0,27*
Zubehör
Wiska
10063934
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.