Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 3x E27 max. 60W 58264150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegeldiagramm
Kegeldiagramm
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-69453665
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58264150
EAN/GTIN:
     4251433921165
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte 3x E27 max. 60W 58264150

Pendelleuchte, 480 mm, weiß / Schirm dkl. braun grau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stoffpendelleuchte in zylindrischer Form. Diffusor aus Polycarbonatfolie. Schirmmaterial: Chintz, Pendellänge: 1.500 mm. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 403,14*
€ 403,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,66*
€ 414,56*
€ 8,50*
ab € 360,84*
€ 420,13*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 363,81*
€ 424,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,18*
€ 428,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,45*
€ 509,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,65*
€ 501,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,34*
€ 484,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58260150
ab € 215,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58262150
ab € 234,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58260219
ab € 394,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58260548
ab € 214,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58260545
ab € 215,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58260563
ab € 216,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58260583
ab € 215,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.