Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 840 dim. Sensor sw Luceos S-U #7703158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LuceoS S-U PAW-IL 170-840 7703158 ETDS 05Standleuchte, PAW-IL , 7703158
TRILUX LuceoS S-U PAW-IL 170-840 7703158 ETDS 05Standleuchte, PAW-IL , 7703158
Artikel-Nr.:
     3517A-69466011
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7703158
EAN/GTIN:
     4018242583584
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 840 dim. Sensor sw Luceos S-U #7703158

Exklusive LED-Standleuchte mit 2 separat voneinander steuerbaren Leuchtenköpfen, direkt und indirekt strahlend. Für die normgerechte Ausleuchtung von gegenüberliegenden Doppelarbeitsplätzen insbesondere, wenn diese durch Schutzwände voneinander abgeschottet sind. Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tageslichtsensor. In Formensprache und lichttechnischen Eigenschaften harmoniert die Standleuchte mit Hänge- und Anbauleuchten sowie weiteren Standleuchten-Varianten im Projekt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.487,52*
€ 1.676,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.494,50*
€ 1.690,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.587,54*
€ 1.787,57*
Frei Haus
ab € 1.609,14*
€ 1.804,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,57*
€ 2.127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,00*
€ 2.108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,65*
€ 2.013,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,34*
€ 1.953,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,54*
€ 1.889,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7940558
ab € 770,30*
Ähnlich
TRILUX
7701058
ab € 1.679,72*
Ähnlich
TRILUX
7941158
ab € 917,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.