Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Wege-Signalverdoppler MINI MCR-SL-UI-2I-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4-Wege-Signalverdoppler MINI MCR-SL-UI-2I-NC
4-Wege-Signalverdoppler MINI MCR-SL-UI-2I-NC
Artikel-Nr.:
     3517A-70056549
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864176
EAN/GTIN:
     4017918974800
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker phoenix contact

4-Wege-Signalverdoppler MINI MCR-SL-UI-2I-NC

4-Wege-Signalverdoppler zur galvanischen Trennung und Verdopplung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Standardkonfiguration.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
2
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
2
Anzahl der Kanäle:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 193,53*
€ 210,09*
Frei Haus
ab € 189,06*
€ 211,03*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,59*
€ 218,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,31*
€ 219,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,00*
€ 223,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2810272
ab € 4,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 263,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2308111
ab € 0,773*
Zubehör
RS Pro
2866983
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.