Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand-Kleinverteiler 3-reihig KLV36HWPF-2PXF-16PLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-70160525
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     188253
EAN/GTIN:
     4015081861194
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 3 reihig

Hohlwand-Kleinverteiler 3-reihig KLV36HWPF-2PXF-16PLI

Bestückter vorverdrahteter und geprüfter Holwand-Kleinverteiler KLV, mit 2x Fi-Schutzschalter PXF
16x Leitungsschutzschalter PLI
durchgängige Steckklemmtechnik für alle Abgangsstromkreise
Schutzklasse II, Frontabdeckung plombierbar
Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung
umfangreiches Zubehörsortiment
Libelle 3D-Putzausgleich für schnelle und saubere Montage
Normen: Kombination entsprechend IEC/EN 60670-24, Gehäuse entsprechend DIN 43871, IEC/EN 62208, EN61439-3
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:
16
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Leistungsaufnahme:
0 W
Gesamtzahl der Gruppen:
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,16*
€ 129,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.000,96*
€ 1.105,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.028,65*
€ 1.135,67*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.120,09*
€ 1.223,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.337,05*
€ 1.463,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,62*
€ 1.741,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,39*
€ 1.724,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,10*
€ 1.664,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,59*
€ 1.628,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,05*
€ 1.591,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.