Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Alu, 230x280x111 00012328110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 230 x 111 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66,
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 230 x 111 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66,
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 230 x 111 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66,
Artikel-Nr.:
     3517A-70168356
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00012328110
EAN/GTIN:
     4250157900326
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse

Gehäuse Alu, 230x280x111 00012328110

Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
111 mm
Farbe:
grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,74*
€ 181,46*
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 182,08*
Frei Haus
ab € 151,07*
€ 188,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.