Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Alu, 230x280x111 00012328110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 230 x 111 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66,
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 230 x 111 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66,
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 230 x 111 mm, silbergrau (RAL 7001), IP66,
Artikel-Nr.:
     6012B-70168356
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00012328110
EAN/GTIN:
     4250157900326
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
rose system leergehäuse
leergehäuse

Gehäuse Alu, 230x280x111 00012328110

Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
111 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 190,45*
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 190,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 159,45*
€ 196,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.