| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70173756 Herst.-Nr.: GAG167N EAN/GTIN: 4015153491786 |
|
|
| | |
| Anschlußgehäuse BH 6 SAS5x355A GAG167N Anschlußgehäuse Bauhöhe 6,5 x355A Sammelschiene Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | ja | Montage über Schrank: | nein | Montage unter Schrank: | ja | Polzahl: | 5 | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 150 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 150 mm² | Anschlussart: | Sammelschiene | Schutzart (IP): | IP43 | Höhe: | 950 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 927,78* | € 1.042,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 925,81* | € 1.042,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 934,25* | € 1.052,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.031,70* | € 1.156,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|