Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankverbinder-Set 1-feldrig GVS21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankverbinder-Set 1-feldrig GVS21
Schrankverbinder-Set 1-feldrig GVS21
Artikel-Nr.:
     3517A-70173844
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GVS21
EAN/GTIN:
     4015153003194

Schrankverbinder-Set 1-feldrig GVS21

Schrankverbindungssatz,für SP/SE-Gehäuse,senkrecht,IP54,Baubreite 1,Schrankverbindungssätze,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
255 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
155 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,53*
€ 32,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,66*
€ 32,98*
€ 3,90*
ab € 26,85*
€ 37,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.