Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankverbinder-Set 1-feldrig GVS21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankverbinder-Set 1-feldrig GVS21
Schrankverbinder-Set 1-feldrig GVS21
Artikel-Nr.:
     6012B-70173844
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GVS21
EAN/GTIN:
     4015153003194

Schrankverbinder-Set 1-feldrig GVS21

Schrankverbindungssatz,für SP/SE-Gehäuse,senkrecht,IP54,Baubreite 1,Schrankverbindungssätze,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
255 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
155 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,65*
€ 32,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,77*
€ 32,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,93*
€ 37,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.