| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70179165 Herst.-Nr.: 194552 EAN/GTIN: 9010238057548 |
| |
|
| | |
| Isolierstoffgehäuse HxBxT=500x CI45E-250 Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, Leitungseinführung oben und unten jeweils=1xM50/32 und 2xM40/25 und 8xM25/16 und 2xM20, seitlich jeweils=2xM50/32 und 12xM25/16, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Seitenwände ausschlagbar, als Verteilergehäuse umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände, grau (Unterkasten), durchsichtig (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=279mm, Ausführung Deckel: durchsichtig, Ausführung Unterteil: vorgeprägt. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Mit Schloss: | nein | Nennstrom (In): | 1600 A | Höhe: | 500 mm | Breite: | 375 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 161,69* | € 186,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,46* | € 188,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,88* | € 204,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,93* | € 213,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 189,42* | € 217,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|