Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse HxBxT=500x CI45E-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70179165
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194552
EAN/GTIN:
     9010238057548
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse

Isolierstoffgehäuse HxBxT=500x CI45E-250

Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, Leitungseinführung oben und unten jeweils=1xM50/32 und 2xM40/25 und 8xM25/16 und 2xM20, seitlich jeweils=2xM50/32 und 12xM25/16, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Seitenwände ausschlagbar, als Verteilergehäuse umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände, grau (Unterkasten), durchsichtig (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=279mm, Ausführung Deckel: durchsichtig, Ausführung Unterteil: vorgeprägt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
500 mm
Breite:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,73*
€ 186,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,01*
€ 188,46*
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 197,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,93*
€ 206,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,94*
€ 209,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.