Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Trenner Gr.2 m. Univ.Anschl. XTR322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Trenner Gr.2 m. Univ.Anschl. XTR322
NH-Trenner Gr.2 m. Univ.Anschl. XTR322
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70185771
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XTR322
EAN/GTIN:
     4015153015395
Suchbegriffe:
Montageplatte
NH-Lasttrenner
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse

NH-Trenner Gr.2 m. Univ.Anschl. XTR322

NH-Sicherungslasttrennschalter für Montagetraverse,Anschluss: Universalanschluss Schraube M10,Einbaumaß 70,Bemessungsstrom (A) 400,Sicherungsgröße NH2,Polzahl 3,VPE 1,NH-Sicherungslasttrennschalter,
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH2
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
ja
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,94*
€ 361,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 309,53*
€ 362,02*
Frei Haus
ab € 312,97*
€ 365,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,37*
€ 398,45*
€ 5,95*
ab € 386,19*
€ 454,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,41*
€ 411,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,94*
€ 368,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.