Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Trenner Gr.2 m. Univ.Anschl. XTR322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Trenner Gr.2 m. Univ.Anschl. XTR322
NH-Trenner Gr.2 m. Univ.Anschl. XTR322
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70185771
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XTR322
EAN/GTIN:
     4015153015395
Suchbegriffe:
Montageplatte
NH-Lasttrenner
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse

NH-Trenner Gr.2 m. Univ.Anschl. XTR322

NH-Sicherungslasttrennschalter für Montagetraverse,Anschluss: Universalanschluss Schraube M10,Einbaumaß 70,Bemessungsstrom (A) 400,Sicherungsgröße NH2,Polzahl 3,VPE 1,NH-Sicherungslasttrennschalter,
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH2
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
ja
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,16*
€ 364,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 307,49*
€ 365,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 312,69*
€ 368,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,99*
€ 400,48*
€ 5,95*
ab € 389,31*
€ 453,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,87*
€ 433,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,68*
€ 404,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,69*
€ 372,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.