| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70185914 Herst.-Nr.: 302418 EAN/GTIN: 9010238160866 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Kleinverteiler 5-reihig, KLV-60UPM-F Unterputz-Multimediaverteiler KLV, Kunststoff-Verteiler mit Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Leitungsführung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen und Euro2-Adapter, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, praxisgerechte Spezialverpackung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandverteiler | Montageart: | Unterputz | Mit Anschlussleisten: | nein | Max. Anzahl der Doppeladern (DA): | 12 | Befestigungsmaß (standardisiert): | sonstige | 110-kompatibel: | nein | LSA: | nein | SID: | nein | Werkstoff: | Stahlblech/Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,74* | € 169,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,05* | € 169,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,27* | € 176,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,30* | € 177,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 155,11* | € 180,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|