Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 4ZP, univ. ZK5L4Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 4ZP, univ. ZK5L4Z
Komplettfeld 4ZP, univ. ZK5L4Z
Artikel-Nr.:
     3517A-70186068
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK5L4Z
EAN/GTIN:
     3250617626828
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
hager komplettfeld 4zp

Komplettfeld 4ZP, univ. ZK5L4Z

Komplettfeld,universZ,4ZP,3-Pkt.,mit ZSK,1350x500mm,2-feld.,Ausf. Luxembourg
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 479,19*
€ 550,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 513,12*
€ 588,62*
Frei Haus
ab € 518,50*
€ 594,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 520,58*
€ 597,09*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 560,65*
€ 644,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,62*
€ 700,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,51*
€ 692,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,15*
€ 670,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,73*
€ 649,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,12*
€ 610,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,56*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,34*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 119,77*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,98*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,93*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,58*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 287,69*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,36*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,93*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.