Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gehäuse Ersatztür BH4 FB2 ABNRY204T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Gehäuse Ersatztür BH4 FB2 ABNRY204T10
R-Gehäuse Ersatztür BH4 FB2 ABNRY204T10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70187138
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY204T10
EAN/GTIN:
     4015153825734
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

R-Gehäuse Ersatztür BH4 FB2 ABNRY204T10

Zubehör bestehend aus: Ersatz-Volltür für R-Gehäuse, rechts, Bauhöhe 4, Feldbreite 2, inkl. Schließung mit Schubstangen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
516 mm
Höhe:
618 mm
Tiefe:
32 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,93*
€ 126,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,91*
€ 127,06*
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 131,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.