| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70187336 Herst.-Nr.: ACFX43.10.02.0.04.G EAN/GTIN: 9008507141920 |
| |
|
| | |
| AC-Sammlerschrank ACS FX4 1080/320 ACFX43.10.02.0.04.G AC-Sammlerschrank mit NA-Schutz und Kuppelschralter. Gehäuse: -Polyesterschrank A850-0, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 54, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 1 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 590x1065x322 mm. Ausstattung: -Cu-Schienensystem 5-polig, für TN-Netze (PEN-Bügel beigelegt) -NHLSL Gr. Weitere Informationen: | | Montageart: | Eingrabsockel | Art der Abdeckung: | Tür | Art der Tür: | einfach | Mit Schloss: | ja | Art der Schließung: | Zylinder | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | UV-beständig: | ja | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.989,68* | € 4.288,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.979,69* | € 4.289,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.038,36* | € 4.329,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|