Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70254855 Herst.-Nr.: GV2ME32TQ EAN/GTIN: 3389110658668 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 24-32A GV2ME32TQ Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 24..32 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 416 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 7,5 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 15 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.048,79* | € 2.213,21016* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.076,57888* | € 2.225,4588* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.074,83024* | € 2.241,08016* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.122,74024* | € 2.288,86008* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.202,44016* | € 2.366,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 86,45126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|