Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1W FAZ-XHINW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70255666
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286055
EAN/GTIN:
     4015082860554
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt

Hilfsschalter 1W FAZ-XHINW1

Hilfsschalter, für FAZ, PKNM
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 18,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,99*
€ 20,49*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,50*
€ 21,57*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 21,92*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 17,05*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
113757
ab € 62,51*
Zubehör
Eaton
113758
ab € 58,67*
Zubehör
Eaton
113759
ab € 53,20*
Zubehör
Eaton
113763
ab € 58,66*
Zubehör
Eaton
113764
ab € 62,18*
Zubehör
Eaton
113766
ab € 62,33*
Zubehör
Eaton
113767
ab € 58,60*
Zubehör
Eaton
115374
ab € 136,62*
Zubehör
Eaton
120644
ab € 124,78*
Zubehör
Eaton
120650
ab € 124,06*
Zubehör
Eaton
137251
ab € 124,03*
Zubehör
Eaton
137252
ab € 117,55*
Zubehör
Eaton
278520
ab € 12,58*
Zubehör
Eaton
278521
ab € 12,42*
Zubehör
Eaton
278524
ab € 11,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.