Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 100A 4p, 300mA PXF-100/4/03-S/A-BRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 100A 4p, 300mA PXF-100/4/03-S/A-BRD
FI-Schutzschalter 100A 4p, 300mA PXF-100/4/03-S/A-BRD
Artikel-Nr.:
     3517A-70265853
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290228
EAN/GTIN:
     4015082902285
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 100A 4p, 300mA PXF-100/4/03-S/A-BRD

Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 100 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 893,01*
€ 1.011,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 912,60*
€ 1.025,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 932,48*
€ 1.046,65*
Frei Haus
ab € 952,37*
€ 1.068,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.055,34*
€ 1.173,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,05*
€ 1.219,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,24*
€ 1.205,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,33*
€ 1.160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,99*
€ 1.129,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,60*
€ 1.085,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.