Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TN-C Kombi-Ableiter Typ1+2 3+0P, 25kA, 40mm S. OVR ZPT1-T2 3L25-255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TN-C Kombi-Ableiter Typ1+2 3+0P, 25kA, 40mm S. OVR ZPT1-T2 3L25-255
TN-C Kombi-Ableiter Typ1+2 3+0P, 25kA, 40mm S. OVR ZPT1-T2 3L25-255
Artikel-Nr.:
     3517A-70453015
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815799R1400
EAN/GTIN:
     4053546025958
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

TN-C Kombi-Ableiter Typ1+2 3+0P, 25kA, 40mm S. OVR ZPT1-T2 3L25-255

Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Die Kombi-Ableiter können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534, sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes verwendet werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter abb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,32*
€ 759,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 664,47*
€ 765,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 690,04*
€ 776,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 694,67*
€ 780,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 699,60*
€ 786,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,46*
€ 928,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,64*
€ 923,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,58*
€ 895,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,58*
€ 870,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,67*
€ 826,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.