Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70458623 Herst.-Nr.: 5095284 EAN/GTIN: 4012196162819 |
| |
|
| | |
| CombiController V20 vierpolig mit FS V20-4+FS-280 Überspannungsableiter Typ 2 Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung Kunststoff nach UL 94 V-0 Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | ja | Netzform TN-S: | ja | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Nennableitstoßstrom (8/20): | 20 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,51* | € 159,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 145,50* | € 171,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 174,57* | € 201,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,28* | € 207,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,79* | € 213,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|