Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K BWM 8740761938431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K BWM 8740761938431
LED-Stehleuchte 4000K BWM 8740761938431
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-70459885
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8740761938431
EAN/GTIN:
     4052075168365
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K BWM 8740761938431

Stehleuchte SL 740 L mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 84W. Zeitloser Spittler-Klassiker mit geradlinigem Design und hoher Funktionalität für den Office-Bereich. Klassische TC-L Adaption mittels Backlight Integration. Flache Bauhöhe mit umlaufend charakteristischer Schattenfuge. Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, U-förmige Fußplatte aus Stahl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 762,65*
€ 858,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 767,13*
€ 867,16*
Frei Haus
ab € 773,97*
€ 875,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 795,44*
€ 896,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,16*
€ 1.031,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,15*
€ 1.024,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,56*
€ 989,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,07*
€ 960,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,13*
€ 912,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
8118000257
ab € 33,70*
Zubehör
Performance In Lighting
8118000647
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.