Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Tile BEZ f. Braas Frankfurter Pfanne 103005-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Tile BEZ f. Braas Frankfurter Pfanne 103005-003
Alu-Tile BEZ f. Braas Frankfurter Pfanne 103005-003
Artikel-Nr.:
     3517A-70554202
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     103005-003
EAN/GTIN:
     4262371510298
Suchbegriffe:
Blechersatzziegel
Metalldachplatte
Dachpfanne
Dachziegel

Alu-Tile BEZ f. Braas Frankfurter Pfanne 103005-003

Ersetzt einen kompletten Dachziegel. Dachhaken-Set bitte gesondert bestellen. Speziell für Gebiete mit hohen Schneelasten. Systemhaken und Blechersatzziegel in Alu, Schraubendichtung EPDM, Laststütze in Kunststoff mit Edelstahlschraube A2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
324 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
465 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Frankfurter Pfanne, dachpfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.