Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl,Empfänger MLD510-R3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-70560856
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66536200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl,Empfänger MLD510-R3L

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen: 3 St.
Strahlabstand: 400 mm
Ansprechzeit: 25 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der Strahlen:
3
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
380 mA
Reaktionszeit:
25 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,48*
€ 929,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,36*
€ 929,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 860,56*
€ 937,70*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 896,41*
€ 950,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 993,45*
€ 1.056,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,83*
€ 1.257,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,36*
€ 1.245,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,60*
€ 1.221,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,55*
€ 1.203,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,45*
€ 1.182,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,12*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,75*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,20*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 27,61*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,77*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 77,40*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 155,90*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 54,66*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 17,47*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 36,18*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 251,93*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 274,18*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 291,38*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 416,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.