Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 5-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/4+1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Messwandlerblock 5-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/4+1
Messwandlerblock 5-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/4+1
Artikel-Nr.:
     3517A-70656318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069048
EAN/GTIN:
     4046356744874
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Messwandlerblock 5-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/4+1

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 315,38*
€ 361,79*
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 320,96*
€ 367,46*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 334,42495*
€ 382,30495*
pro Paket
Frei Haus
ab € 335,06*
€ 383,38*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 347,344*
€ 397,574*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 367,46*
€ 437,2774
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 363,92*
€ 433,0648
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 354,00*
€ 421,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 339,71*
€ 404,2549
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 320,96*
€ 381,9424
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 64,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,553*
Zubehör
Phoenix Contact
3069056
ab € 1,982*
Zubehör
Phoenix Contact
3069271
ab € 29,328*
Zubehör
Phoenix Contact
3069405
ab € 14,744*
Zubehör
Phoenix Contact
3069055
ab € 3,112*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1893*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.