Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 5-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/4+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messwandlerblock 5-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/4+1
Messwandlerblock 5-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/4+1
Artikel-Nr.:
     6012B-70656318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069048
EAN/GTIN:
     4046356744874
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Messwandlerblock 5-pol, 0,2qmm-10qmm UTWE 6/4+1

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 70,21*
5
Frei Haus
ab € 63,694*
€ 73,374*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 66,27099*
€ 76,29099*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 76,50*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 69,5228*
€ 79,2628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,6546
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,79*
€ 87,8101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,97*
€ 85,6443
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 382,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,583*
Zubehör
Phoenix Contact
3069056
ab € 1,992*
Zubehör
Phoenix Contact
3069271
ab € 29,218*
Zubehör
Phoenix Contact
3069405
ab € 14,634*
Zubehör
Phoenix Contact
3069055
ab € 3,142*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8527*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.