Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO830 2080-LC30-24QVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICRO830 2080-LC30-24QVB
Artikel-Nr.:
     3517A-70658514
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     2080-LC30-24QVB
EAN/GTIN:
     10885630058242

MICRO830 2080-LC30-24QVB

Weitere Informationen:
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 385,88*
€ 455,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 379,15*
€ 456,54*
Frei Haus
ab € 391,97*
€ 460,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,96*
€ 542,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,66*
€ 508,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,04*
€ 495,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.