Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO830 2080-LC30-24QVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICRO830 2080-LC30-24QVB
Artikel-Nr.:
     6012B-70658514
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     2080-LC30-24QVB
EAN/GTIN:
     10885630058242

MICRO830 2080-LC30-24QVB

Weitere Informationen:
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 388,30*
€ 458,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 377,71*
€ 458,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 392,61*
€ 462,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,40*
€ 545,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,16*
€ 490,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,61*
€ 467,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.