Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen Trimless LK-Z 070.003.00 TRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen Trimless LK-Z 070.003.00 TRI
Einbaurahmen Trimless LK-Z 070.003.00 TRI
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70665912
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652135
EAN/GTIN:
     4043544608284
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen Trimless LK-Z 070.003.00 TRI

Einbaurahmen Trimless für Gipskarton (nach Maß), für deckenbündigen Einbau mit Schattenfuge, Einbaurahmen aus Aluminium mit Höhenausgleich und Anputzrand, Montagezubehör inklusive, Montage mit Trockenbauschrauben

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 12.5 - 28 mm
Abmessungen (BxH): 93 x 92 mm
Erforderliche Montagetiefe: 125 - 141 mm
Platzbedarf (Breite): 153 mm
Gewicht: 1.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
93 mm
Höhe:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,41*
€ 70,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,50*
€ 70,36*
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 72,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,18*
€ 75,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652136
ab € 140,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.